詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724HB

品名 : 73x100mm/0.6-2.0m 下水管ミラー(伸縮型)

仕様

メーカー 宣真工業 型番 G9-3-2
倍率 等倍 ポール長 600~2,000mm
ミラー 100×73mm ミラー材質 ガラス
重量 500g 付属品 ケース
グラスファイバー製
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製
冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。
追加説明
カタログ価格

13,900 (税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/03 04:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0205ページ
ウェブカタログ画像
  • 収納袋付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top