品番 : EA724L
品名 : 50x40mm/200-1380mm 点検ミラー(伸縮型)
カタログ訂正
25/04/08 倍率…(誤)等倍→(正)約2倍(No.56 1205)
仕様
メーカー | 宣真工業 | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
倍率 | 2倍* | ミラーサイズ | 50×40mm(拡大ミラー) |
伸縮長 | 200~1,380mm | 段数 | 10段 |
材質 | ミラー:ガラス ミラー受:ユニクロメッキ シャフト:真鍮 |
付属品 | ケース |
携帯に便利なコンパクト設計 | |||
本体ポールは耐久性のある金属メッキ仕上げ | |||
電力・ガスの高所メータの検針作業、航空機・船舶・車輛のエンジンの修理点検、水力、火力発電機、ボイラー・パイプの検査、建設・水道工事の細部点検、化学工場、石油工場の常備に | |||
本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用しています。 | |||
伸縮には、全段で約1kgの力を必要とします。 | |||
*メーカー保証値ではありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/18 12:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0350ページ |