詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724LF-1

品名 : 51x89mm/171-1028mm 点検ミラー(伸縮型)

仕様

倍率 等倍 ミラーサイズ 51×89mm
伸縮長 171~1028mm ミラー材質 ガラス
ミラー受部 スチール シャフト部 スチール
ハンドル材質 PVC
伸縮自在ハンドル
ミラーは伸縮ロッドに折りたたみ可能
自由自在に角度調整が可能
追加説明
カタログ価格

2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 03:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0345ページ
ウェブカタログ画像
  • 自由自在に角度調整が可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top