詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724LF-57

品名 : φ51/184-908mm 点検ミラー(伸縮型)

カタログ訂正

26/01/22 ●ミラーサイズ φ57mm→φ51mm 伸縮長 168~924mm→184~908mm (No.57 1157)

しっかりと握りやすいグリップです

仕様

倍率 等倍 ミラーサイズ φ51mm
伸縮長 184~908mm ミラー材質 ガラス
ミラー受部 スチール シャフト部 スチール
角度調整可能
コーナーの先や死角を確実に視認できます。
追加説明
カタログ価格

2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/14 04:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0344ページ
ウェブカタログ画像
  • コーナーの先や死角を確実に視認できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top