詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724RF

品名 : 4本組 点検ミラー

仕様

倍率 等倍 ミラー径×全長 φ16×170mm、
φ22×165mm、
φ25×185mm、
φ30×190mm
材質 ミラー:ガラス、
ハンドル:ステンレス
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:20現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0344ページ
ウェブカタログ画像
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top