詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724RK-1

品名 : 54x 86mm/145-735mm 点検ミラー(ステンレス製)

仕様

ミラー形状 長方形 ミラーサイズ 54×86mm
ミラー厚み 0.5mm 伸縮サイズ 145~735mm
倍率 等倍 シャフト形状 伸縮自在・7段折れ
材質 ミラー:ステンレス
ハンドル:スチール
ジョイント部:スチール
重量 71g
鏡面ジョイント部は調整可能で、あらゆる方向の点検、検視、観察作業が可能な点検ミラー
ミラーはステンレス製で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
(※鏡に比べて傷つきやすいので、取扱いには十分注意し、鏡面保護のため保管時は必ず保護カバーをご使用ください。)
保護ケース付き
・狭所の見えにくい部分の点検に
・自動車のエンジンルーム、機器の内部などの点検に
・配管作業・住宅内の点検、配電・配線などの点検に
追加説明
カタログ価格

3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/21 09:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0345ページ
ウェブカタログ画像
  • 保護ケース付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top