品番 : EA724RK-2
品名 : 100x 75mm/155-725mm 点検ミラー(ステンレス製)
仕様
| ミラー形状 | 長方形 | ミラーサイズ | 75×100mm |
|---|---|---|---|
| ミラー厚み | 0.4mm | 伸縮サイズ | 155~725mm |
| 倍率 | 等倍 | シャフト形状 | 伸縮自在・8段折れ |
| ミラー材質 | ステンレス | 重量 | 100g |
| 鏡面ジョイント部は調整可能で、あらゆる方向の点検、検視、観察作業が可能な点検ミラー | |||
| ミラーはステンレス製で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。 (※鏡に比べて傷つきやすいので、取扱いには十分注意し、鏡面保護のため保管時は必ず保護カバーをご使用ください。) |
|||
| 保護ケース付き | |||
| ・狭所の見えにくい部分の点検に ・自動車のエンジンルーム、機器の内部などの点検に ・配管作業・住宅内の点検、配電・配線などの点検に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/23 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0345ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
