品番 : EA724RS-2
品名 : φ57mm/178-920mm サービスミラー(伸縮型)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12921M-57MM |
|---|---|---|---|
| ミラーサイズ | φ57mm | 伸縮長(mm) | 178~920 |
| 重量(g) | 70 | ミラー材質 | ステンレス |
| ミラー受部 | プラスチック | シャフト部 | ステンレス |
| ボールジョイント付(180°回転可能) | |||
| 薬品に強く握りやすいグリップ | |||
| 伸縮自在の丸型テレスコピックミラー | |||
| 割れにくいステレスミラーを採用 | |||
| サビに強いステンレスシャフトを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,990 円(税抜)/ 8,789 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0345ページ | ||||
