詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724Y-1A

品名 : 300x400x1500mm スタンドミラー

仕様

鏡サイズ 300×1480mm 枠サイズ 300×1500×23mm
奥行 400mm(スタンド時) 重量 5.4kg
材質 フレーム・脚・ヒンジ:スチール、ミラー:ガラス、フレーム・脚:粉体塗装、ヒンジ:メッキ塗装、ミラー:飛散防止フィルム貼り ミラー厚み 3mm
スタンド式で自立します。
飛散防止フィルム付き
スタイリッシュなデザインで、お部屋をCOOLに演出します。
平面
追加説明
カタログ価格

8,930 円(税抜)/ 9,823 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 14:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2358ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top