詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724YC-3

品名 : 210x430mm 平面ミラー(樹脂製)

仕様

サイズ 210×430mm 厚み 2mm
重量 235g 反射率 86.1%
※可視光線である400~700nmの波長での平均反射率
鏡面材質 HIPS(PETフィルム)+アルミ蒸着フィルム
室内専用
軽くて割れない鏡
粘着剤を使わない特殊吸着シートを使用しているので壁を傷めません。
(ターポリン基材+アクリル系吸着基材)
壁紙に使用可能
※使用できない壁紙もございます
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/08 15:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2359ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top