詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724YG-66A

品名 : 200x210mm 三面ミラー

仕様

鏡サイズ 正面:185×195×2(t)mm
扉面:83×181×2(t)mm
枠サイズ 200×210×20mm
材質 アルミニウム、スチール、ガラス鏡 重量 706g
使わないときには脚を閉じればスリムになるので収納に場所を取りません。
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 06:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2360ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top