詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724Z-13D

品名 : φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

仕様

材質 鏡面:ガラス、フレーム:ABS
ジョイント:ポリスチレン、
クリップ:ゴム入りメタアクリル
鏡面 凸面
鏡面曲率 300R サイズ φ150×240(L)mm
フレームカラー ブラック クリップ幅 33mm
グリップで保持できる最小径 板状:約3㎜
パイプ:約φ19㎜
50mmまでのポールや柱に取付可能です。
ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
店舗の防犯や日常の安全確認に
クリップ取付タイプ
追加説明
カタログ価格

3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/20 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2356ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top