詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724Z-14B

品名 : φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

仕様

鏡面 120R(凸面) サイズ φ148×240(L)mm
挟み厚 50mmまで 重量 190g
鏡面材質 ガラス カラー ブラック
クリップ取付タイプ
見えないところが、しっかり見えます。
死角をなくして安全確認、防犯効果が増大します。
追加説明
カタログ価格

3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/29 21:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2356ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top