品番 : EA724Z-32
品名 : 275x475mm 曲面ミラー(壁面用・ポリカーボネイト製)
仕様
| サイズ(mm) | 275×475 | 曲面 | タテ:220R ヨコ:340R |
|---|---|---|---|
| 鏡面材質 | ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ) | 材質 | 取付パーツ:ナイロン、グラスファイバー |
| 重量 | 744g | 設置可能場所 | 壁 |
| 付属品 | 木ビスとコンクリート用のアンカープラグ | ||
| 凸面 | |||
| 室内専用 | |||
| 壁面用(曲面率 タテ220R/ヨコ340R) | |||
| 取付金具付 | |||
| ホールや店舗の壁に取り付けることができます | |||
| 石膏ボードで使用したい場合は別途石膏ボード用アンカーが必要です。(EA947BM-4など) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
