詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZK-10

品名 : 328x279x221mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

L字路に! コーナーの死角がよく見える

仕様

メーカー コミー(Komy) 型番 LC7
サイズ(mm) 328×279×221 曲面 359R
重量(kg) 0.33 設置可能場所 壁面
鏡面材質 アクリル フレーム材質 アルミ
鏡の厚さ 2mm 用途 L字路の衝突防止、バックヤードの安全対策などに。
取付金具(アルミ)付
室内専用
L字路専用
L字路や階段などのコーナーにフィットして気くばりや衝突防止に役立つミラー。主張しすぎないデザインで、あらゆる空間に調和。
台車やワゴンを押しながら、ミラーで安全確認できます!
追加説明
カタログ価格

27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2357ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top