詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZK-3

品名 : φ495x190mm ドーム型ミラー(チェーン吊り下げタイプ)

カタログ訂正

25/04/16 画像誤り:チェーン吊り下げタイプの為、天井への平面取付はできません。(No.56、57 1018)

仕様

メーカー コミー(Komy) 型番 LT5CH
サイズ(mm) φ495×190 曲面 256R
重量(kg) 0.86 設置可能場所 天井
鏡面材質 アクリル(3mm) 取付方法 チェーン吊り下げタイプ
仕様 凸面
室内専用
360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路の衝突防止に最適。
浮遊感覚のシンプルデザイン。
什器や書棚、ロッカーなどの間の死角解消にも。
チェーンによる吊り下げで、天井の高い場所への設置に便利。
アルミチャンネル、チェーン吊り下げセット付
追加説明
カタログ価格

37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2357ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top