詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZL-11

品名 : 330x550mm 凸面ミラー(フォークリフト出口・柱用)

運転しながら安全確認!

仕様

メーカー コミー(Komy) 型番 B55K
サイズ 330×550×2mm 重量 1.4kg
ミラーサイズ 330×550×2mm 鏡面材質 アクリル
材質 裏板:塩化ビニル
金具:スチール
曲面 860R
取付場所 柱壁 仕様 凸面
付属品 ・取付金具
・4×30トラスタッピングビス3本
・ナイロンプラグ
フォークマンの目の高さに設置できるので非常に見やすいです。
死角が自然に目に入る
屋外設置可
追加説明
カタログ価格

51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 21:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2356ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top