品番 : EA724ZM-2
品名 : 230x330mm 通路用ミラー(片側用/両面テープ)
ヒヤリ・ハット解消!! 正面に貼るだけ
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | FT23A |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 230×330 | 曲面 | 400R |
| 重量 | 340g | 厚さ | 3.9mm |
| 取付方法 | 強力両面テープ(裏面貼付済) | 材質 | ミラー:アクリル フレーム:アルミニウム |
| 仕様 | 平面/フラット型凸面機能ミラー | 用途 | T字路やL字路の衝突防止に。 |
| 室内専用 | |||
| 片側用ミラー | |||
| 雨・風のあたる場所での使用禁止。 | |||
| 室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。 | |||
| 平面で視野65°、3.9mm厚の省スペース | |||
| 上下を反転すると左右の使い分けが可能 | |||
| 目の高さに設置できるので、正面を見るだけで死角が自然と目に入ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 03:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2359ページ | ||||
