詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZS-31

品名 : 135x160mm 凸面ミラー(ガラス飛散防止/ストーニー)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 EX-SS
サイズ(mm) 135×160 曲面 300R
重量(g) 340 フレームサイズ 185×210×20mm
カラー シルバーストーニー 材質 鏡面:ガラス
フレーム:硬質塩ビ
設置場所 壁面 仕様 凸面
貼り付けタイプなので、取付が簡単です。(両面テープ付)
取付金具が不要ですので、出幅がありません。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。)
表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
ハンドメイドですので商品によっては仕上がりが異なる場合があります。
追加説明
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/14 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2417ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top