詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZS-54

品名 : 310x230mm ガレージミラー(フレキシブルクリップ付)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 SE-30B
サイズ(mm) 310×230 曲面 600R
重量(g) 800 鏡面材質 ガラス(鏡面飛散防止加工)
材質 フレキ部:ステンレス
クリップ部:スチール焼き付け塗装
取付可能サイズ パイプ:φ20~60mm、
板厚:10~60mm
フレキシブルシャフトサイズ φ15.9×200mm 仕様 凸面
角度調整可能
クリップ式取付金具付
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/29 20:47現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2356ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top