品番 : EA724ZV-21
品名 : φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | H-30K |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ310 | 曲面 | 850R |
| 重量(g) | 750 | 材質 | 鏡面:アクリル フレーム:塩化ビニール フレキ部:ステンレス クリップ:鉄(焼付塗装) |
| フレキ部サイズ | φ12.7×230mm | クリップサイズ | 55×105×60mm |
| 取付有効サイズ | 丸パイプ:φ20~60mm 角材:10~60mm厚 |
設置場所 | 屋内専用 |
| 仕様 | 凸面 | ||
| ワンタッチで取り付けらくらく。 | |||
| 大型クリップでガッチリしっかり取り付けられます。 | |||
| 角度を自在に調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
