詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZW-6

品名 : 300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 TM-30B
サイズ(mm) 300×200 重量(kg) 1
材質 鏡面:ガラス
フレーム:スチール
取付金具:スチール
ステーサイズ 100×30×90mm
設置場所 屋内、壁面・柱などに。 付属品 ・取付金具
・補助ステー
平面ミラーです。
写り方が実物大に見えます。
検査ラインでの安全確認などにお使いください。
追加説明
カタログ価格

9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 03:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2357ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top