品番 : EA725-10
品名 : 100mm ノギス
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 19894 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 ・工業製品の測定、検査 |
最大測定値 | 100mm |
| 最小読取値 | 0.05mm | 最大許容誤差 | 外側測定:±0.05mm 内側測定:±0.1mm |
| 本体サイズ | 160×60×6.5mm | ジョウ長さ | 30mm |
| 重量 | 71g | 材質 | ステンレス |
| デップスバー有り | |||
| 小型タイプのノギスで携帯に便利 | |||
| 小さくても高精度 | |||
| 収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
