詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725-43

品名 : 150mm ノギス(ダイヤル付)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 19932
最大測定値(mm) 150 最小読取値(mm) 0.1
ジョウ長さ(mm) 39 ダイヤル径 38mm
本体サイズ 224×77×15mm 重量 44g
材質 ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 最大許容誤差 ±0.1mm
用途 ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
・ホビー、DIY作業に。
デプスバー付
文字盤が見やすく、一目で読み取りが可能です。
被測定物にキズを付けません。
ダイヤルを回すと0点調整ができます。
追加説明
カタログ価格

3,110 (税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/16 00:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0753ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top