品番 : EA725A-25
品名 : 0-10mm シクネスゲージ(ダイヤル)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WDT-10SPC |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~10㎜ | 最小目盛 | 0.01㎜ |
| 口の深さ | 30㎜ | 最大誤差 | ±20μm |
| 測定子 | φ10㎜フラット | サイズ | 92(W)×123(H)㎜ |
| ゲージ径 | 55㎜ | 重量 | 260g |
| 材質 | 本体:スチール 測定子:セラミック |
付属品 | ●PCケース |
| 用途 | 小型部品、紙などの厚み測定に | ||
| 小型部品、紙などの厚みをワンタッチで厚みを測定します。 | |||
| 操作性に優れ短時間で測定できます。 | |||
| ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
