品番 : EA725AL-5
品名 : 4- 40mm デジタルキャリパー
仕様
| 測定範囲 | 4~40mm(0.15~1.5”) | 最小目盛 | 0.01mm(0.0005”) |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±0.05mm | 測定単位 | ミリ、インチ相当 |
| 機能 | ゼロリセット | 使用環境温度 | 0~40℃ |
| 保管温度 | -10~60℃ (結露なきこと、電池は必ず外してください) |
電源 | SR44×1個(付属) |
| 全長 | 235mm | 重量 | 152g |
| 材質 | ステンレス+ABS樹脂 | ケースサイズ | 275(W)×130(D)×38(H)mm |
| 測定ゲージ(φ4mm)付 | |||
| プラスチックケース付 | |||
| データ出力ポート付(ケーブル別売) | |||
| 3点接触で安定した測定ができます。 | |||
| 丸棒・パイプ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
