品番 : EA725BF-2
品名 : 150mm デジタルノギス(左利き用)
仕様
| 左手用 | |||
| 測定範囲 | 0~150mm(0~6”) | 最小目盛 | 0.01mm(0.0005”) |
|---|---|---|---|
| 測定単位 | ミリ、インチ相当 | 最大許容誤差 | 0.03mm |
| 使用環境温度 | 5~40℃ | 準拠規格 | DIN862 |
| 機能 | ゼロリセット、オートオフ | 電源 | LR44×1個(付属) |
| 全長 | 235mm | 厚さ | 15mm |
| ジョウの長さ | 40mm | 重量 | 151g |
| ケースサイズ | 248(W)×88(D)×26(H)mm | 材質 | ステンレス+ABS樹脂 |
| デプスバー、プラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
