品番 : EA725C-35
品名 : 70mm ノギス(コンパクト型)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | VC-07 |
|---|---|---|---|
| 最大測定値(mm) | 70 | 最小読取値(mm) | 0.05 |
| ジョウ長さ(mm) | 18.5 | 材質 | ステンレス(シルバー仕上) |
| 本体幅 | 115㎜ | 本体高さ | 37.5㎜ |
| 奥行 | 5㎜ | 器差(mm) | ±0.05 |
| 重量(g) | 25 | タイプ | アナログ |
| 付属品 | ソフトケース | 用途 | 外側、内側、段差、深さ測定に |
| デプスパー付 | |||
| ポケットに入る70㎜の小型ノギスです。 | |||
| バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。 | |||
| 手のひらサイズでコンパクト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
