詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725CD-300A

品名 : 300mm ロングジョーノギス

仕様

メーカー 新潟精機 型番 JLVC-30
最大測定値(mm) 300 最小読取値(mm) 0.05
ジョウ長さ(mm) 170 サイズ A(全長):458㎜、B:239㎜、C:35㎜、D:130㎜、E(ジョーの長さ):170㎜、F:115㎜、G:53.5㎜、H:25㎜
最大誤差 ±0.08㎜ 本体幅 458㎜
本体高さ 239㎜ 奥行 15㎜
材質 ステンレス 重量 1.16kg
タイプ アナログ 付属品 ●アルミケース
用途 外側、内側、段差測定に 注意 ●外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。
●ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
デプスバー:無
缶などの大型ワークの直径測定に便利です。
高さ調節可能なサポート付で、安定した測定を補助。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
追加説明
カタログ価格

74,000 円(税抜)/ 81,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 20:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0742ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top