品番 : EA725DC-240
品名 : 300mm ハイトゲージ(デジタル/防水防塵)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73723 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~300mm | 最小目盛 | 0.01mm |
| 精度 | ±0.03mm | 機能 | オートパワーオフ機能(無操作状態で約5分後) 比較測定のできるINC機能 合否判定のできるTOL機能 ゼロセット機能 測定値の固定ができるホールド機能 |
| 電源 | CR2450×1個(付属) | サイズ | 241×100×492(H)mm |
| 重量 | 4.87kg | 材質 | バーニア:ステンレス ベース:鋳鉄 スクライバー:超硬チップ付き デジタルユニット部:ABS樹脂 |
| 防塵・防水性能 | IP65 | 使用温度 | 0~40℃ |
| 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適 | |||
| ダイヤルゲージを取り付けて、平面度、平行度、偏芯測定に使用できます。 | |||
| 細かな移動や微調整がスムーズに行える送り回転ハンドル付き | |||
| 保管や持ち運びに便利なケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,600 円(税抜)/ 84,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
