詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725DM-1

品名 : 150mm デジタルノギス[防水型]

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 WCP-150
測定範囲(mm) 0~150 最小読取値(mm) 0.01
ジョウ長さ(mm) 40 最大誤差 ±0.02mm
使用温度範囲 0~40℃ 保管温度範囲 -20℃~70℃
応答速度 3.2m/秒 サイズ 235×76×15.4mm
材質 ステンレス 重量(g) 約160(電池含まず)
電源 CR2032×1個(付属) 防水・防塵性能 IP67
用途 外径・内径・段差・深さ測定。 機能 ・0セット機能
・公差設定機能
・相対測定機能
付属品 ・収納ケース
作業中に雨が降ってきても完全防水だから安心。屋外作業
には必須の機能です。
設定した基準値に入っている場合、緑色のランプが点灯します。
※雨の中での使用を推奨するものではありません。本体が
濡れた場合は十分に乾してからご使用ください。
追加説明
カタログ価格

13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0742ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top