詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725E-6

品名 : マイクロメータースタンド

仕様

メーカー 新潟精機 型番 MS-RG
くわえ幅 0~18㎜ サイズ(mm) 115(W)×160(D)×115(H)
取付サイズ 外側マイクロメータ100㎜まで 角度調整 90°
材質 本体:鋳鉄 重量 1.2kg
用途 外側マイクロメータの保持具として
滑り止めゴム足付
測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。
適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。
任意の傾きで確実に保持できます。
被測定物を手に持って測定できるので、大変便利です。
追加説明
カタログ価格

5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/29 19:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0744ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top