詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EF-25A

品名 : 0- 25mm デジタルマイクロメーター

使いやすいバランスのとれたフレームデザイン。フレームには反射防止黒皺加工

仕様

最小読取値 0.001mm 測定範囲 0~25mm
精度 ±0.002mm 電源 CR2032×2個(付属)
スピンドル径 6.35mm シンブルタイプ フリクション
防塵・防水 IP67
オートオフ、ホールド機能付
SPC出力不可
追加説明
カタログ価格

37,900 (税抜)/ 41,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/06/02 18:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0769ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top