品番 : EA725EH-100S
品名 : 6本組 マイクロメーターセット
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MC105-150ST |
|---|---|---|---|
| 各測定値範囲(外側) | 0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150㎜ | 最小読取値 | 0.01㎜ |
| 基準棒付 | 25、50、75、100、125 | 重量 | 3.8kg |
| 材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
付属品 | ●木箱 ●EA725EH-1~-6 ●キースパナx3 |
| 用途 | 外側寸法の測定に | ||
| マイクロメーターが6本セット、一括管理に便利な木箱入り | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 定圧装置付です。 | |||
| フレームは塗装仕上です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,000 円(税抜)/ 82,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
