品番 : EA725EH-46A
品名 : 0- 25mm マイクロメーター(デジタル/片球面)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | QEM296-25T |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~25 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| 口の深さ(mm) | 24 | スピンドル径 | φ6.5㎜ |
| 最大誤差 | 4μm | 電源 | CR2032(リチウム電池)×1個 |
| サイズ(W×D×H)mm | 165×27×60 | 材質 | ●フレーム:球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 ●測定面:超硬チップ |
| 重量 | 270g | 用途 | 寸法測定 管の厚さ測定に |
| 付属品 | ●PCケース ●キースパナ ●CR2032(テスト用) |
使用条件 | 内径φ10㎜以上の管に対応しています。 |
| 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | ||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 固定側測定子が球面のため、ベアリングなどの厚み測定に最適 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 定圧装置付 | |||
| 防熱カバー付 | |||
| オートディスプレイオフ機能付(約20分) | |||
| フレームは塗装仕上です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
