品番 : EA725EH-49A
品名 : 0- 25mm マイクロメーター(デジタル/ポイント)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | QEM292-25P |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 0~25 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| 測定子先端 | テーパー角度:約15° サイズ:SR0.3×10㎜ |
スピンドル径 | φ6.5㎜ |
| 精度 | 4μm(最大許容誤差) | 電源 | CR2032(リチウム電池)×1個 |
| サイズ | 195(W)×27(D)×75(H)㎜ | 材質 | ●フレーム:球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 ●測定面:超硬チップ |
| 重量 | 380g | 用途 | ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に |
| 付属品 | ●PCケース ●キースパナ ●CR2032(テスト用) |
注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| オートディスプレイオフ機能付(約20分) | |||
| 定圧装置付 | |||
| 防熱カバー付 | |||
| 測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| フレームは塗装仕上です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
