品番 : EA725ET-2
品名 : 2- 25mm マイクロメーター(V型アンビル)
3溝カッター、タップ等の外径、研磨作業上の真円チェックに
仕様
| スピンドル径 | 6.5mm (先端:2mm) | 最小目盛 | 0.01mm |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 2~25mm | 重量 | 294g |
| 測定 | 測定面に測定物をはさみシンブルを廻してスピンドルを動かし、測定物を軽く押すまで廻してください。(押す力をなるべく一定にしてください。) | 注意 | シンブルを回転する時にスリーブの 0の目盛りを超えないように注意すること。 0を超えると以後の読み取りが不正確になります。 |
| ラチェットストップ付 | |||
| 3溝カッター、タップ等の外径、研磨作業上の真円チェック | |||
| 副尺 1回転 0.5mm 副尺最小目盛 0.01mm |
|||
| サテンクローム仕上げ:つや消し、防さび | |||
| テーパー状のフレーム:狭い所でも計測できます。 | |||
| ハイマイクロ仕上げ:アンビルとスピンドルの表面 | |||
| 強化ネジで安定した測定 スピンドル一本ですので正確さが長く保てます。 |
|||
| 簡単なスリーブ調節 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,000 円(税抜)/ 64,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
