品番 : EA725ET-41
品名 : 0- 25mm デジタル・パイプシクネスマイクロメーター(PC対応)
大きく読みやすいハイコントラスト液晶ディスプレイで視認性良好
仕様
| 測定範囲 | 0~25mm | 最小目盛 | 0.001mm |
|---|---|---|---|
| スピンドル径 | 12mm | 電源 | 3Vリチウム電池(CR2450N)×1:EA725LB-251 |
| 重量 | 0.34kg | ||
| パイプの肉厚を測るマイクロメーターです。 | |||
| 大きく見やすいLCDデジタル表示により、読み取りミスを減らし、効率的な作業をサポートします。 | |||
| 測定データを統計的工程管理(SPC)システムに出力できるため、データ管理と品質分析が容易に行えます。 | |||
| 光の反射を抑え、錆に強いスターレット独自のサテンクローム仕上げが施されています。 | |||
| RS232インターフェイス対応 | |||
| オートオフ | |||
| ホールド機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,500 円(税抜)/ 76,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/08 03:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA725LB-251B : [CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 |
ウェブカタログ画像
拡大
