詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EX-12

品名 : 鉄骨精度測定器具(7点セット)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 97794
用途 鉄骨の精度確認に 〈セット内容〉 ・ベベル角度測定ゲージ9枚組:30°~50°
・ルート間隔測定ゲージ9枚組:4~12mm
・溶接ゲージA
・テーパーゲージ:1~15mm
・アンダーカットゲージ
・仕口ズレ測定ゲージ
・フランジ折れ・傾斜測定ゲージ
(7点セット)
ケース サイズ:425×375×70mm
材質:ABS樹脂
重量:3,600g(製品含)
鉄骨性能評価に便利なゲージをコンパクトな収納ケースにまとめました。
持ち運びに便利で、作業の能率向上、紛失防止に役立ちます。
追加説明
カタログ価格

82,600 円(税抜)/ 90,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0095ページ 0753ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top