詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EX-2

品名 : メジャーリングツールセット

最もよく使われる精密ツールの3点ベーシックセット

仕様

定規 測定目盛:150mm
サイズ(幅×厚み):19×1.2mm
最小目盛:0.5mm/1mm
両面メモリ
セミフレキシブル
ダイヤル付ノギス 最大測定値:150mm、最小目盛:0.02mm
全長:230mm、全幅:75mm、ノドの深さ:35mm
マイクロメーター 最大測定値:25mm、最小目盛:0.01mm
スピンドル径:6.8mm、全長:120mm、高さ:53mm
ラチェットストップ付
ロックナット付
追加説明
カタログ価格

43,000 (税抜)/ 47,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/13 05:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0753ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top