詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EY-20

品名 : 10- 20mm インサイドマイクロメーター

ラチェットストップ付きの為、安定した測定が可能

仕様

ロッド数 3 ロッド形状 半球
測定範囲 10~20mm 分解能 0.005mm
基準リングゲージ 2個付
ラチェットストップ(一定の圧力が加わると、力を逃すために回ります)のため安定した測定が可能
追加説明
カタログ価格

180,000 円(税抜)/ 198,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 00:17現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0744ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top