品番 : EA725F-21
品名 : 0-25mm デプスゲージ(デジタル)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 19305 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 深さの測定、検査/タイヤ溝の深さの測定に | 測定範囲 | 25mm |
| 最小目盛 | 0.1mm | ベース幅 | 60mm |
| 全長 | 112.5mm | 重量 | 43g |
| 材質 | 本体:カーボンコンポジットプラスチック デジタルユニット部:ABS樹脂 |
電源 | SR44×1個(付属) |
| 最大誤差 | ±0.2mm | 使用温度 | 0~40℃ |
| 保管温度 | -10~60℃ | 保管湿度 | 80%以下 |
| オートオフ機能付(無操作状態で約5分後) | |||
| カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、被測定物にキズをつけません。 | |||
| デジタルユニット部をスライドするとON/OFFスイッチを押さなくても起動します。 | |||
| 樹脂製なので軽く、被測定物に傷を付けません。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0300ページ 0746ページ | ||||
