品番 : EA725F-70
品名 : 25mm デプスゲージ(デジタル)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | DMD-25G |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~25㎜ | 最小目盛 | 0.1㎜ |
| ベース幅 | 61㎜ | 全長 | 113㎜ |
| 最大誤差 | ±0.2㎜ | 本体幅 | 86㎜ |
| 本体高さ | 60.5㎜ | 奥行 | 15㎜ |
| 機能 | ホールド、オートオフ(約5分) | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| 重量 | 40g | 材質 | ABS樹脂、カーボンコンポジットプラスチック |
| 用途 | 深さの測定に | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| 軽く持ち運びが簡単で、簡易的な深さ測定に便利です。 | |||
| タイヤ溝の深さ測定などにも適しています。 | |||
| ハイスピード液晶で数字がすぐに表示されます。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0300ページ 0746ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
