詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725FA-69A

品名 : 215mm ダイアルデプスゲージ

仕様

測定範囲 215mm 最小目盛 0.01mm
ダイヤル径 42mm ベースサイズ 100×26mm
重量 0.22kg エクステンション5本付 15・25・29・54・104mm
端子 8.9mm・13.9mm
部品などの深さ・段差等を精密比較する為の測定器です。
簡単に読み取れる水平上向きダイアル
上面読取式
ゲージは最大測定範囲が得られるように位置を変える必要はありません。
2個の端子と5個の延長で215mmまで測定します。
このダイヤルデプスゲージはより容易な読取が可能です。必要な延長と端子ポイントを選択してゲージのゼロをマスターに合わせてダイヤル上に直接ワークの偏差を読み取ります。
希望の長さを実現する為に必要な端子と延長の組合せを示すチャート表が付属しています。
端子2個付
※端子が取り外しにくい場合は、0.05mm六角レンチでベース部分を取り外してください。
追加説明
カタログ価格

63,000 (税抜)/ 69,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/19 07:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0758ページ

代替品

EA725FD-23
  • 品番

    EA725FD-23

  • コメント

    測定範囲:225mm

ウェブカタログ画像
  • エクステンション取付時

資料

接続図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top