詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725FC-1

品名 : 0- 75mm デジタル デプスマイクロメーター

表示が黒背景に白字のダイヤル式の為、はっきりと簡単に読み取りが可能です

仕様

最小目盛 0.01mm 先端直径 4mm
ベース幅 75mm 測定範囲 0~75mm
精度 本体ヘッド:±0.02mm、
ロッド:±0.05mm
ロッド入数 3
副尺 1回転 0.5mm スピンドル径 φ4mm
ケース付
ツマミを反時計方向に回すとスピンドルは引っ込みます。
計測する深さに応じてスピンドルを交換してください。
【スピンドルの交換】
1.まず、ロックナットを締めてください。
2.ツマミを反時計方向に回します。ツマミの部分が外れます。
3.スピンドルを引き抜き、選択したスピンドルを差し込みます。
4.ツマミを元に戻し締めます。
5.ロックナットをゆるめて、既存の基準物で確認してください。
【測定】
スピンドルを穴などに差し込み、フレームを対象穴上面にぴたりとあてます。
シンブルを廻してスピンドルを動かし、穴の底に側底面が着くまで回してください。
黒背景に白文字のクリアで読みやすい数字表示により、測定ミスを低減します。
フレームは光の反射を抑えるノングレアブラック仕上げです。
リング状のローレット加工されたロックナットにより、測定値を迅速かつ確実に固定できます。
ラチェットとスピーダーが一体化しており、均一な測定圧をかけながら素早い調整が可能です。
追加説明
カタログ価格

51,300 (税抜)/ 56,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 05:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0746ページ

代替品

EA725F-75A
  • 品番

    EA725F-75A

  • コメント

    変更点:測定範囲(0-150mmに)

ウェブカタログ画像
  • 目盛りの読み取り方

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top