品番 : EA725FD-42
品名 : 0-300mm[バーニア付]デプスゲージ
副尺付きスライドは片手でワーク材を、もう一方の手でブレード操作できます
仕様
| 測定範囲 | 0~300mm | 最小目盛 | 0.02mm |
|---|---|---|---|
| ベース幅 | 70mm | 重量 | 1100g |
| 操作方法 | ・バーニアデプスゲージはスライドするバーニア部分が固定されており鋼尺を動かして0.02mm単位で測定します。 また、バーニア付きスライドは片手でワーク材を、もう一方の手でブレード操作できます。 ・ブレードがスロットの凹部の底部に接触した後に、微調整ナットに隣接したクランプネジをロックします。 次に、バーニアプレートの横のクランプネジにより定位置でロックします。 |
||
| 読み取り用固定金具付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,000 円(税抜)/ 64,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0747ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
