詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725FK-21

品名 : 3.2- 3.8mm スモールホールゲージ

全長が50mmなので、狭い場所での作業に便利です

仕様

ボール部 半球 全長 50mm
測定範囲 3.2~3.8mm 重量 11g
穴のサイズに合わせた後、ボール部分をマイクロメーターなどで計測して下さい。
全長が50mmなので、狭い場所での作業に便利です。
ねじを回すと先端のボール部が開閉します。
測定範囲を超えてゲージが調整されることを防ぐ安全ストップ機構が内蔵されており、破損を防ぎます。
測定面は硬化処理された球状で、2点接触により正確な測定を実現します。
幅広い用途で使用できる汎用性の高いゲージです。
セーフティストップで各レンジを安全に計測。
追加説明
カタログ価格

5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0744ページ
ウェブカタログ画像
  • 全長が短いので、機械内部にある穴径の測定に便利です。
  • 穴径にボール部が固定されるので、その後マイクロメーターで計測してください。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top