詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725FK-5

品名 : スモールホールゲージ

小さな穴、細長い穴、溝、凹所の測定に。一般作業用

仕様

測定範囲 (3.2~5.1mm)(5.1~7.6mm)(7.6~10.2mm)(10.2~12.7mm) 仕様 4本組セット
全長 75・80・85・90mm
幅広い用途で使用できる汎用性の高いゲージです。
測定範囲を超えてゲージが調整されることを防ぐ安全ストップ機構が内蔵されており、破損を防ぎます。
測定面は硬化処理された球状で、2点接触により正確な測定を実現します。
穴のサイズに合わせた後ボール部分をマイクロメーター等で計測して下さい。
小さい穴、スロット、溝などの計測に
セーフティストップで各レンジを安全に計測。
持ち運びや保管に便利なケースが付属しています。
追加説明
カタログ価格

52,100 円(税抜)/ 57,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0744ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top