品番 : EA725FN-1
品名 : 2.7-6.76mm ダイアルボアゲージ
ゲージ一体式の為、ワークを外さずに素早く計測できます
仕様
| 最小目盛 | 0.002mm | ゲージ径 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | φ2.7~6.76mm | 最大測定深さ | 20.6mm |
| プローブサイズ | 2.7-3.55 3.55-4.35 4.35-5.15 5.15-5.95 5.5-6.76 |
プローブの交換 | 1.計測する希望のプローブサイズを選びます。 2.本体にあるプローブを本体から外します。 プローブの中にニードルがありますので取り出します。 (錆びないように気をつけてください。) 3.選択したプローブにニードルを差し込み本体にプローブをねじ込みます。 |
| 測定準備 | 1.テストリングに測定子を差し込みます。 比較針が0の所にくる事を確認し、指針を 0になるようベゼルで調整してください。 測定の準備は完了しました。 |
測定 | 比較測定ですので、対象物に測定子を差し込み、指針と比較針を読みます。 指針の値はテストリングとの比較差です。 比較針は±を示しています。 |
| 指針1回転 0.2mm | |||
| 事前にテストリングなどで基準を取ってから、対象物を測定します。※テストリングは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
126,000 円(税抜)/ 138,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
