詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725LC-1

品名 : テストインディケーター&ホルダーセット

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 NF1400
〈テストインディケーター〉
測定範囲 0.8mm 最小目盛 0.01mm
目盛仕様 0~40~0 ダイヤル径 35mm
測定子径 φ2mm 測定子長さ 18mm
〈ポストホルダー〉
全高 56+52mm ゲージ取付穴径 6・8mm
ベースサイズ 30×40×35(H)mm 吸着力 314N
総重量 660g アーム先端部 φ8穴、アリ溝
材質 スチール製
アームに触れずにゲージ針を微動(一方向)できます。
32kgf強力ON/OFFマグネット付
ノークラッチタイプ
独自の皿バネとベアリングの一体化機構の付いた締め付けノブで、アームを強力にロックします。完全メカ式で半永久的に使用できます。
追加説明
カタログ価格

39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0739ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top